Puurikomplekt 91 tükki Ruko 215223 HSCo DIN 338
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurikomplekt 91 tükki Ruko 215223 HSCo DIN 338
diam. 1,0 mm kuni 10,0 mm (0,1 mm vahedega)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suure jõudlusega puur, millel on märkimisväärne vastupidavus termilisele kõvadusele. Ideaalne rooste-, happe- ja kuumakindla terase puurimiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!