Puuride komplekt Puuride komplekt HSS DIN 338 RN 118° 155 osa kohvris
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puuride komplekt Puuride komplekt HSS DIN 338 RN 118° 155 osa kohvris
Soodne ja vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suurepärane purunemiskindlus
HSS kiirteras
Ideaalne ehitusplatsidel ja suurt täpsust mittenõudvates montaažirakendustes kasutamiseks
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Suurepärane jahutavate määrdeainete nakkuvus ja väiksem lõikejääkide kogunemise võimalus puuri pinnale
Puuripind aurutatud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!