Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puuri ja kruvikeeraja komplekt RW Edition 2020 31-osa
Piiratud väljalase Reinhold Würthi signatuuriga. Hõlmab innovatilisi suure jõudlusega puure, mis põhinevad ainulaadsel SMART STEP-tehnoloogial, magnetiline ¼-tolline otsikuhoidik, kõige tavalisemad kruvikeerajaotsikud ja magnethülsside komplekt.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esimene astmikpuuri geomeetriaga spiraalpuur, saadaval ainult Würthis
- Paljude erinevate materjalide jaoks, nagu teras kuni 1000 N/mm², alumiinium, plast, mitteraudmetallmetallid, leht- ja okaspuit
- Täpsed ümmargused avad
- Ülimugav puurimine
- Säästab aega kuna ei vaja eelpuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Võimalik on puurida ka nurga all
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suurendamine
- Ideaalne neetide ja tikkpoltide väljapuurimiseks
- Ideaalne akende konstrueerimiseks
- Märkimisväärselt kiirem kui tavapärased spiraalpuurid
- 3-tahuline saba
Piiratud väljalaskega otsikuhoidik, kiirvahetatav ühe käega
Värvikoodiga kruvikeerajaotsikud, sobiva kiireks tuvastamiseks
Ühendatud heategevusega – Würth annetab iga müüdud komplekti tulust 2 eurot heategevusorganisatsioonile
Tarnitakse eksklusiivses Reinhold Würthi signatuuriga metallkarbis
Prinditud, süsinikdisainiga vahtkummist siseosa suurendab vastupidavust ning võimaldab lihtsat puhastamist
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!