Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°
Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga suur purunemiskindlus
Laastuvaba tootmisprotsess
Ideaalne ehitusplatsidel ja suurt täpsust mittenõudvates montaažirakendustes kasutamiseks
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus
Aurutatud pind
Jätkusuutlik tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Alates 13,0 mm on puurisaba vähendatud 12,7 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!