Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS DIN 338 SMART STEP puurid
Suure jõudlusega puur ainulaadse SMART STEP tehnoloogiaga (alates 2,5 mm läbimõõduga) ülitäpsete ümmarguste avade puurimiseks terasesse tugevusega kuni 1000 N/mm2, alumiiniumi, plasti, värvilistesse metallidesse, kõvasse ja pehmesse puitu.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
SMART STEP: esimene astmelise puuriotsa geomeetriaga puur (alates läbimõõdust 2,5 mm)
Täpsed ümmargused augud
Äärmiselt mugav puurimine
- Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Võimalik on isegi nurga all puurimine
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
Oluliselt kiirem kui tavapärase teritusega puurid
Sobib ideaalselt neetide ja poltide välja puurimiseks
Esimene spiraalpuur, mis võimaldab täpset, käsitsi juhitavat puurimist kuni 20 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta; võimaldab isegi täpseid avasid kuni 26,5 mm läbimõõduni ilma ettepuurimiseta, kui seda kasutatakse puurpingis
Alates 13,0 mm läbimõõdust > 12,7 mm läbimõõdule vähendatud puurisaba, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes puuripadrunites
3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Põhjaga avade puurimisel arvestage pikendatud puuriotsikuga (vt mõõt l3)!
- Ideaalne neediavade puurimiseks, tikkpoltide väljapuurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilmaterjalide (nt alumiinium/aknaprofiilid) puurimiseks.
- Puuravade kõrge kvaliteet ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste spiraalpuuriga.
- Ideaalne suure täpsusega, mugavaks ja kiireks puurimiseks (näiteks teras, tugevus kuni 1000 N/mm², alumiinium ja plast).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!