Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Unikaalse SMART STEP tehnoloogiaga ülipikk puur suure täpsusega avade puurimiseks, sobib pehme ja kõva puidu, komposiitmaterjalide, terase tugevusega kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, plasti, vase, messingi ja pronksi puurimiseks

Lugege artikli kirjeldust

25 toodet saadaval
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
Esimene ülipikk astmelise puuriotsa geomeetriaga spiraalpuur



Täpsed ümmargused avad



Kuni 100% kiirem kui tavalised eriti pikad HSS-puurid



Äärmiselt mugav puurimine


  • Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile

  • Hoiab ära tööriista keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügavate avade korral

  • Märkimisväärselt kergem puurimine võrreldes tavapärase eriti pika spiraalpuuriga

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine


3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Märkus

Põhjaga avade puhul arvestage puuri pikkema otsaga (vt mõõde L3)!