SC lühike spiraalpuur DIN 6539
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SC lühike spiraalpuur DIN 6539
Eriti sobiv kõrgtugevate teraste, kroom-nikkelteraste, jahutatud malmi, hallmalmi, valuterase, mangaani kõrge süsinikusisaldusega terase, pronksi, suure ränisisaldusega alumiiniumi ja muude raskesti töödeldavate materjalide puurimiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
≤ Ø 2,9 mm – 4 lõikeserva[1]≥ Ø 3,0 mm – 6 lõikeserva
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!