Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Puruvoolik P 7 L PU

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Puruvoolik P 7 L PU

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
Kulumiskindel voolik saepuru, õhu ja tolmu jaoks.


Sobib ka kütuseaurude imemiseks ja ülekandmiseks ning muuks kasutuseks.




Struktuur: Läbipaistev painduv vedruspiraaliga polüuretaanvoolik


Seina paksus: 0,7 mm


Töötemperatuur: –40 kuni +100°C


Märgistus: ”P7 L PU XXX mm”


Märkus

Voolik on antistaatiline, R < 108 Ω, mittesüttiv kooskõlas standardiga DIN 4102 B 1 ja hüdrolüüsikindel



Tehnilised andmed temperatuuril +20 °C



Muud suurused tellimiseks saadaval.



  • P7PU-AE kasutamiseks toiduainetega