Kausstraathari Punutud terasest traatidega kaushari ,M14 sisekeere
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kausstraathari Punutud terasest traatidega kaushari ,M14 sisekeere
Ideaalne suurte teras- ja valupindade töötlemiseks. Raskete ja agressiivsete harjamistööde jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurte pindade tõhus töötlemine, suure kulumiskindlusega, tänu päripäeva punutud traatidele
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult harjaste otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve tulemust ei paranda, küll aga vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage võimasid nurklihvijaid.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Räbu, rooste, katlakivi, betoonijääkide eemaldamine
- Keevitusõmbluste puhastamine
- Laki ja värvi eemaldamine
- Metallpindade ettevalmistamine enne värvimist
- Metallitöökojad, keevitusettevõtted, autotööstus, laevaehitus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!