Käsi suruõhupritsi EPDM, 10 liitrit
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Käsi suruõhupritsi EPDM, 10 liitrit
Kerge suruõhuprits polüetüleenpaagiga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- * EPDM-tihendid, mis taluvad kemikaale
- * PVC-voolik 2-meetrise tööraadiusega
- * Plastist pihustusotsik PVDF-lehviktsikuga
- * Töörõhk: 3 baari
\[Kasutusvaldkonnad]
- * VEKK!
- * Super X Clean
- * Power X Clean
- * Power Xtreme
- * WM-rens
- * IQ 2000
- * Felgrens Premium
\[MÄRKUS / Hoiatus]
- väävelhape kuni 30%, kaaliumhüdroksiid ja naatriumhüdroksiid kuni 20%.
- * Ei sobi järgmistele materjalidele:
- * Tuleohtlikud vedelikud
- * Söövitavad ained (spetsiaalsed desinfektsioonivahendid ja immutusvedelikud, happed, leelised)
- * Ammoniaaki sisaldavad vedelikud
- * Vedelikud, mille temperatuur on üle 40 °C
- * Lahusteid ja lahusteid sisaldavaid vedelikke
- * Viskoossed, kleepuvad või jääke moodustavad vedelikud (värvid, määrded)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!