Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puidupuur Longlife & Speed
Suure jõudlusega puidupuur, millel on hiljuti väljatöötatud kruviots ja lõikeserva geomeetria, nihkega lõikepea ja spetsiaalne pinnatöötlus, mis tagab optimaalse väändemomendi minimaalse hõõrdumisega ja oluliselt pikema kasutusea okas- ja kõigi lehtpuidus
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste puidupuuridega
- Spetsiaalne pinnatöötlus
- Nihkega lõikepea
- Spetsiaalselt kohandatud kruviots
- Hiljuti välja töötatud kruviots
Ideaalne okaspuidu ja igasuguse lehtpuidu jaoks (isegi eksootiline lehtpuit puhul, nagu Azobé/Bongossi)
Hiljuti välja töötatud kruviots
Vajab vaid minimaalset jõudu tänu sõltumatule etteandele ja veelgi väiksemale hõõrdumisele
Uus lõikeserva geomeetria
Laastude täiuslik eemaldamine ja suunastabiilsus sügavate avade puurimisel
Optimeeritud laastusoone geomeetria
Kuusnurkne sabal (läbimõõt üle 7 mm)
- Puudub puuripadrunis väändumine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõudude ülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
Säästab aega
Würthi versengitera puurile (läbimõõt üle 12 mm) kasutamisel saab puurimise ja süvistamise teha ühes tööetapis
Suurem efektiivne pikkus
Würthi pikendust (300 mm) saab kasutada alates vähemalt 22 mm diameetrist
Saadaval ainult Würthist
Puidupuuri LONGLIFE & SPEED saab kasutada kas käsitsi juhitavana või statsionaarselt (nt CNC-pinkidega) täpsete mõõtudega sügavate avade kiireks puurimiseks puitu (nt sarikad, talad). Olenevalt materjalist tuleb järgida kiirustabelis esitatud lõikeväärtusi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!