Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tasapinnaline frees puidu jaoks Kuullaagriga
Pehme ja heleda puidu, kompaktse ja kõva puidu ja lehtmaterjalide ühendamiseks ja tasapinnaliseks freesimiseks vaherõngaga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrge stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja sujuv kasutamine
Tänu karbiidist lõikeservade tugevale jootmisele
Freespinkide turvaline hoiustamine
Tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Versioon
- Diameeter 4-8 mm: Tugev TC
- Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga
Kuullaager
Diameeter 12,7 mm
Sobib ülafreesidele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!