Puhumispump puuraukude puhastamiseks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puhumispump puuraukude puhastamiseks
Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Pirnikujulisest pumbast ja torust koosnev puhuja väikese läbimõõduga puuraukude käsitsi puhastamiseks
- Väljapuhumistoru läbimõõt 4,5 mm võimaldab puhastada ∅ 5-10 mm puurauke
- Pikaajaline alternatiiv suruõhupihustele
Märkus
- Lühike vahemaa torust puuraugu põhjani takistab toru "ummistumist"
- Mõlemad komponendid on eraldatavad, mis võimaldab puhastada pirnikujulist pumpa ja toru
Kasutusala
Juhised
- ∅ 5 ja 6 mm jaoks: 3x väljapuhumine
- ∅ 8 ja 10 mm jaoks, 5x väljapuhumine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!