Üldpesuvahend TP1000
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Üldpesuvahend TP1000
Keskkonna- ja kasutajasõbralik lõhnatu mitmeotstarbeline pesuainekontsentraat sõidukite pesuks ja muuks üldist laadi puhastuseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Biolagunev
- Ei sisalda süsivesinikke
- Ei sisalda lenduvaid ühendeid
- Sobib käsi- ja survepesuks, autopesuks ning automatiseeritud liinipesuks
- Ei tekita palju vahtu
- Annab puhastatud pindadele läikiva välimuse
- pH ligikaudu 12
Doseerimine:
Tavaline mustus 3–5%
Raskestieemaldatav mustus 5–10%
2K Super kontsentraat:
50 liitrit kontsentraati
1000 liitrit lahust (5%)
500 liitrit lahust (10%)
KasutusalaSõidukid
Üldpuhastus
Üldpuhastus
JuhisedKandke lahus puhastatavale pinnale ja laske mõjuda 1–3 minutit. Loputage rohke veega. Pange tähele: Mitte lasta pinnal ära kuivada!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!