Lahustit sisaldav pesuvahend TP1000 HD
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lahustit sisaldav pesuvahend TP1000 HD
Leeliseline lahustit sisaldav pesuvahend sõidukitele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Eemaldab tõhusalt asfaldijäägid, rasva ja jäätõrjesoola
- Sobib nii käsi- kui ka survepesuks
- Ei sisalda süsivesiniklahustit
- pH ligikaudu 10
- Kergelt lõhnastatud
Doseerimine
- suvel 1–5%
- talvel 5–10%
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!