Puhastushari Betoonile ja M8 ühenduskeermega WIT-RB ARMARAAL
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puhastushari Betoonile ja M8 ühenduskeermega WIT-RB ARMARAAL
Betooni puuraukude puhastamiseks (injection System Concrete Multi WIT-UH 300 ja Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betooni puuraukude puhastamiseks
- WIT-UH 300, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)
- WIT-UH 300, Sarrus
- WIT-PE 1000, ETA Option 1 (pragudega ja pragudeta betoon)
- WIT-PE 1000, Sarrus
M8 ühenduskeermega
- WIT-UH 300, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, valik 1: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Euroopa tehniline hinnang ETA-19/0543
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!