Narre ja püstolkäepidemega magasinkruvikeeraja Komplekt 1
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Narre ja püstolkäepidemega magasinkruvikeeraja Komplekt 1
Magasinkruvikeeraja, 2K-püstolkäepide, LED-valgusti, narrefunktsioon ja 7 otsikut
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Optimeeritud kasutatavus
- Reguleeritava käepideme asendit saab olenevalt töötingimustest kohandada, et tagada optimaalne ja ergonoomiline töö
- Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele
- Optimaalne jõuülekanne tavalise kruvikeerajana või püstolina 60° asendis
- Tugev 3-asendiline reguleeritav 45 hambaga narremehhanism maksimaalse pingutusmomendiga kuni 40 Nm
- Hästi valgustatud tööala tänu LED-valgustile otse keeramiskoha suunas
- Otsikuid saab kiiresti ja lihtsalt vahetada tänu kuni 6 otsikut mahutavale salvele
Tugev ja vastupidav
- Tugev lühike harjatud kroomkattega vars
- Otsiku turvaline kinnitus tänu magnetiga hoidikule
- Ots valmistatud kooskõlas standardiga DIN 3126-D 6.3. 6,3 mm kuuskantprofiiliga otsikukinnitusega kruvikeerajatele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!