Tööpüksid Performance
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tööpüksid Performance
Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid, millel on 4-suunaline venivus ja vastupidavad, praktilised detailid.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sportlikud, vastupidavad ja mugavad tööpüksid
- 4-suunaline ripstop kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav. Õhem kangas jalgade ja põlveliigese piirkonnas tagab suurema mugavuse
- Eemaldatavad Cordura® taskud, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefoni ja kaarditasku, tööriistatasku, noatasku
- Loxy®-helkurid, YKK-lukud
- Liigendatud põlveosa, elastne konksuga reguleerimine ja silikoonist vöökohapael
- Põlvetaskud, 5 cm jalgade pikendamiseks volditud, elastne konksudega vöökoha reguleerimine
4-suunaliselt venivad 52 % nailon, 40 % polüester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontrastne kangas: 4-Suunaliselt venivad 89 % nailon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® tugevdused.
JuhisedTavaline pesu 40 °C
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!