Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Posti tugiklamber BD-U/TZN
Betoonile sobiv üheosaline postiankur fikseeritud U-kinnitusega ja 250 mm kinnitusvardaga. Kergkonstruktsioonide jaoks, nt auto varjualustele, piiretele.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib betooni kinnitamiseks, kinnitusvarras 250 mm
- Prussi lihtne paigaldada välisesse kahvlisse
- Kahvli materjal: teras S 235 JR kooskõlas standardiga EN 10025:2004
- Kinnitusvarras, materjal: B 550 BR + AC kooskõlas standardiga DS 10080:2006; d = 20 mm
- Pind: täielikult kuumtsingitud, kattekiht u 55 µm kooskõlas standardiga DIN EN 1461
- Kasutusklass: rakendamine kasutusklassides 1, 2 ja 3
Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 1 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Posti tugiklambri kindlat kinnitust aluspinnas või maapinnases tuleb kontrollida eraldi.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/1063
Postikinnitus kergetele ehitistele, nt auto varjualustele, põimtaradele ja muudele aiarajatistele.
Ankurdatakse otse betooni sisse või kasutatakse hülssi.
Soovitatav betooni ankurdussügavus: u 200 mm
Sobivad kinnitusvahendid:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Polt/SB komplektid: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!