Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Head nakkeomadused erinevatel aluspindadel
- Tugev algne nake
- Kuivab kiiresti
Lihtne kasutada
- Kasutusvalmis
- Käepärane pintsliga purk
- Lihtne laotada
Vastupidav vee (sh merevee), bensiini, lahjendatud hapete ja leeliselahuste mõjudele
Kulumiskindel
Kuivab läbipaistvaks
Silikoonivaba
- Kaitske otsese päikesevalguse ja kuumuse eest.
- Profiilikummiliimi tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +15 °C kuni +25 °C
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Tüüpilised kasutusalad on ukse- ja aknakummide, tihendite, isolatsioonimattide ja vooderdiste liimimine autodes, haagissuvilates ja paatides, taldade ja PU-vahtlehtede liimimine. Ei sobi vaipkatete paigaldamiseks!
Komponendid peavad olema kuivad ja tolmu- ja rasvavabad. Saab peale kanda pintsli või masinaga.
Kandke profiilkummiliim ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale. Kandke imavatele materjalidele kaks kihti. Pärast vähemalt 10-minutilist kuivamisaega vajutage pinnad kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!