Professionaalne eelkuumutuskomplekt propaani jaoks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Professionaalne eelkuumutuskomplekt propaani jaoks
Professionaalne gaasipõleti komplekt koosneb võimsast põletist, kvaliteetsest propaanivoolikust, fikseeritud 4-baarisest surveregulaatorist (DIN Kombi ühendus) ning vooliku purunemiskaitsest.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tarnekomplekti sisu
- Propaanile sobiv käepide
- Madala rõhuga surveregulaator kombiühendusega
- Ühendustoru 600 mm
- Lõikepea 60 mm
- Põleti tugi
- Kõrgsurvevoolik 5000 mm, 3/8" vasakkeere mõlemas otsas
- Vooliku purunemiskaitse 12 kg/h
Kasutusala
Sobib kõikide bituumenipõhiste katusekatete paigaldamisel, võib kasutada ka pakkimisel kilede kahandamiseks/kokkusulatamiseks ning pindade kuivatamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!