Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
360 ° pritsimispudel
360 ° pritsimispudel - 1
360 ° pritsimispudel - 2
360 ° pritsimispudel - 3
360 ° pritsimispudel - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

360 ° pritsimispudel

Lahustikindel imemissüsteem võimaldab pihustada 360°

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Spetsiaalne imemissüsteem võimaldab pihustada 360°


Usaldusväärseks kasutamiseks pea kohal, diagonaalselt ja vertikaalselt.



Ergonoomiline vastupidav pika käepidemega pihustuspea


  • Tänu väikesele käsitsusjõule on töö vähem väsitav

  • Hõlpsasti käsitsetav kolme sõrmega


Suletav juhtdüüs kuni 15 bar kolvisurvega


  • Võimalikud kõik seadistused udust joani

  • Hoiab ära kemikaali väljavoolu transportimise ajal


Läbipaistev purunemiskindel 0,5-liitrine mahuti


  • Täitetase on nähtav

  • Hea stabiilsus tänu koonilisele kujule


Mõõdik 100 ml skaalaga


Kasulik abivahend täitmisel ja segamisel.



Kohandatav etikett


  • Koht sisu märkimiseks

  • Lisaväljad ohutusjuhiste jaoks
Märkus

Sobib mineraalsetele, leeliselistele ja õlistele Würthi toodetele. Ei sobi vaigueemaldi, atsetoonpuhastusvahendi ning 1A osade ja montaaži puhastusvahendi jaoks.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Garanteerime oma toodetele püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.