Aku-/laadimissüsteemi tester Akude ja laadimissüsteemide kontrollimiseks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Aku-/laadimissüsteemi tester Akude ja laadimissüsteemide kontrollimiseks
Intelligentne aku ja laadimissüsteemi tester, integreeritud termoprinteriga akude lihtsaks, kiireks ja täpseks testimiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- 6–12 V akude ning laadimissüsteemide (generaatorite) testimine 12 ja 24 V juures
- Aku oleku (SOC), laetustaseme (SOH), külmkäivitusvoolu (CCA), käivituspinge ja dioodide kontrollimine
- Vastupidi polaarsuse kaitse hoiab ära lühise valesti ühendamisel
- Lihtsasti kasutatav, kuna akut pole vaja eemaldada
- Testimise saab läbi viia kliendi juuresolekul ja vajalikud meetmed saab koheselt kasutusele võtta
- Testimistulemuse saab koheselt dokumenteerida, kasutades integreeritud termoprinterit
- Testimine ei mõjuta aku laetust
- Kasutaja vigu välditakse, kuna seade kohandab automaatselt katsekriteeriume ja katseaega
- Selged testitulemused, ilma väärtõlgendusteta
- Pinge mõõtmine vahemikus 1,5–30 V
- Täielikult isoleeritud, kvaliteetsed ühendusklambrid
- 16-kohaline taustavalgustusega LCD-ekraan
- Ekraani saab reguleerida vastavalt valgustingimustele
- Seadmel on mitmed keelevalikud ja ka väljatrükk
- Kellaaega/kuupäeva saab määrata
Katsestandardid (katsevahemikud):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (aku tüübi järgi)
MärkusPaberirullid ei kuulu komplekti
Kasutusala
6-12 V akude ja 12 V ja 24 V laadimissüsteemide testimiseks
Aku oleku (SOC), laetustaseme (SOH), külmkäivitusvoolu (CCA), käivituspinge ja dioodide kontrollimine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!