Kokkusurumistangide komplekt
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
Presstangide komplekt automaatse narre, reguleeritava lukustuse ja survepunkti vabastusega
Sisaldab 5 vahetatavat lõugade paari
Lõuad A
- Isoleeritud ja isoleerimata kaabliklemmidele, 0,5–6,0 mm² (punane, sinine, kollane)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Lõuad B
- Suletud isoleerimata kaabliklemmidele, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5/2,5/6/10 mm²
Lõuad C
- Avatud ja isoleerimata kaabliklemmidele, 0,5–6,0 mm², laius kuni 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Lõuad D
- Väikesed isoleeritud juhtmeotsahülsid äärikutega ja ilma, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²
Lõuad F
- Suured isoleeritud juhtmeotsahülsid, 6–16 mm²
- DIN 6/10/16 mm²
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!