Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kahekomponentse liimi püstol 50 ml tuubidele
Segamissuhtega 1 : 1
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugevast metallist
- Viskoossete kahe komponendiga liimide doseerimine, segamine ja väljastamine
- Täpne ja ühtlane doseerimine
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Metallist manuaalsed liimipüstolid tagavad kahe koostisosaga liimide ESK-50 ja Replast pideva doseerimise. Kahte koostisosa surutakse balloonist välja võrdsel määral. Doseerimispüstol on hõlpsasti käsitsetav, tänu sellele on see väga kasutajasõbralik ja sobib tööstuses kasutamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!