Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga
A2 roostevabast terasest kruvi. Alumiiniumprofiilide kinnitamiseks < 3 mm terasest alusstruktuuride külge
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Monteerimiseks kuluv aeg väheneb otsiku kasutamisel vähemalt 50% võrra
- Puurimine ilma tsentraalaugustamiseta
- Keerme moodustamine
- Kinnitusdetail
Ühe toiminguga
Täiendav optimaalne pöördemomendi ülekanne AW-otsikuga
Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184
Alumiinium /alumiiniumläbimõõtudele 4,2 mm ja 4,8 mm
Märkus
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!