Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
D-G-H/TZN prussi kinga hoidik
Vastupidav, reguleeritava kõrgusega prussi king koos ankurduspoltidega ja reguleeritava kahvli laiusega. Suurepärane suurte koormusnõuetega konstruktsioonide jaoks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kõrgus ja laius reguleeritav
- Tugev konstruktsioon suurtele koormusele
- Tugihoidiku materjal: Teras S 235 JR vastavalt standardile EN 10025:2004
- Pind: Täielikult kuumtsingitud vastavalt DIN EN 1461, kihi paksus 55 µm
- Kasutusklass: Võib kasutada kasutusklasside 1, 2 ja 3 puhul.
Kruvide läbimõõt tohib olla max 1 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/1063
Prussi king puidust konstruktsioonidele sise- ja välisruumides, kus on suured koormusnõuded ning kõrged nõuded laiuse ja kõrguse reguleerimiseks paigaldatud olekus.
Post kinnitatakse prussi kinga külge ja ankurdatakse põranda külge 4 ASSY 3.0 kombineeritud kruvi, d = 8 mm, ja 1 M12 poldi abil.
Sobivad kinnitusvahendid:
- ASSY 3.0 kombineeritud kruvid, d = 8 mm
- M12 polt
Soovitatavad tüüblid (M12) ankurdamiseks betooni:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!