Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
CUSHION TRAX 479
Tööruumimatt eriti vastupidavaid materjale nõudvate rakenduste jaoks, kuivades tingimustes
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mattide rombikujuline pinnakiht on kulumiskindel ja kergesti puhastatav.
Alumine kiht on valmistatud paindlikust ja pehmest mikropoorsest vinüülist.
Kahekihiline struktuur muudab mati väga mugavaks ja ergonoomiliseks seisva töö tegemisel.
Mati kaldservad vähendavad komistamisohtu.
Värvus: must/kollane
Materjal: PVC/mikropoorsest vinüülist alus RedStop™ libisemisvastase kattega
Paksus: 14mm
Libisemiskindlad omadused vastavalt R10 DIN51130 ja BG-reeglile BGR181
Ei sisalda DOP, DMF ega silikooni
Täismustad või hallid on tellimisel saadaval
Tellida saab kuni 22,8 m pikkuseid tükke.
Laiused 60, 91, 122 või 152 cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!