Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Põrandaalused seadmed
Põrandaalused seadmed - 1
Põrandaalused seadmed - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Põrandaalused seadmed

Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarbekaubad laadimispinna alla

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Sahtleid saab laiendada kuni umbes 95%



Lisaseadmete variante saab ehitada peale



Komplekt sisaldab:



Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas


  • Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 820 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 778 mm


Iga sahtli pikendamine: umbes 715 mm


  • Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 1200 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1170 mm


Iga sahtli pikendamine: umbes 1110 mm



Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal


  • Mõõdud (L x K x S): 394 × 290 × 1200 mm

  • Sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 305 × 190 × 1170 mm

  • Sahtli pikendus: umbes 1110 mm


Põrandapaneeli komplekt



Neli kinnitussilmust



Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte



Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate