Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Põrandaalune süsteem
Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud kergesse alumiiniumist konstruktsiooni
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täielikult pikendatav sahtel
Lubatud koormus sahtli kohta: 70 kg
Kerge alumiiniumist konstruktsioon
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
2 sahtliplokki tagaosas (SMU82)
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 496 x 190 x 1175
1 sahtliplokk lükandukse alal (SMU82)
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 496 x 190 x 1175
Põrandaplaadi komplekt
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab paigalduskomplekti ja eraldusplaate
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!