Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Põrandaalune sahtlisüsteem
Põrandaalune sahtlisüsteem - 1
Põrandaalune sahtlisüsteem - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Põrandaalune sahtlisüsteem

Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

9 toodet saadaval
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
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95 %



Lisariiulite variante saab ehitada peale



Komplekt sisaldab:



Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas


  • Mõõdud (L x K x S): 1 068 × 290 × 1 200 mm

  • Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm


Sahtlimoodul ühe sahtliga liugukse alal


  • Mõõdud (L x K x S): 534 × 290 × 1 200 mm

  • Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm


Põrandaplaadi komplekt



Neli kinnitussilmust



Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte



Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate