Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Põrandaalune sahtlisüsteem
Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%
Lisaseadmete variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas
- Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 820 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 778 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm
- Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 1200 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1170 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal
- Mõõdud (L x K x S): 394 × 290 × 1200 mm
- Sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 305 × 190 × 1170 mm
- Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!