Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Põrandaalune süsteem, topeltsahtel
Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tavikud laadimispinna alla
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Kahe sahtliga sahtlimoodul tagaosas
- Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 778 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm
- Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Ühe sahtliga sahtlimoodul lükandukse osas
- Mõõdud (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm
- Sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm
- Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!