Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Maksimaalne efekt minimaalse kulumisega
Pinna sooned (ämblikuvõrgu struktuur) suurendavad oluliselt pindala. Võimaldab palju rohkem poleerimist, tagades suurema eemaldamiskiiruse, ja laiendab abrasiivsete poleerimisterade jõudlust.
Avatud pooriga vaht ühtlaseks eemaldamiskiiruseks ja maksimaalseks kasutusajaks.
Poleerimispadjad on valmistatud kvaliteetsest avatud pooridega vahust. Avatud pooridega struktuur ja sooneline pind võimaldavad poleerimisel tekkiva soojuse ideaalselt hajutada.
Suurem paindlikkus mis tahes tooriku kujuga
Tänu ümaratele servadele kohanduvad poleerimispadjad tooriku mis tahes kuju või kumerusega ning väldivad nutika geomeetriaga uue värvi kahjustamist.
Harmoonilised poleerimistulemused
145 mm ja 170 mm diameetritega puurimisava kiireks, mugavaks ja täiuslikuks tsentreerimiseks.
Kasutajasõbralik
Poleerimispadjad on kinnitusplaadilt kergesti eemaldatavad tänu serva kaldele.
Pehme poleerimispadi (oranž) täiuslikuks viimistluseks, triipude ja hologrammide hõlpsaks eemaldamiseks või tihendamiseks. Keskmise kõvadusega poleerimispdi (sinine) tõhusaks värvi ettevalmistamiseks ja peente lihvimissoonte osaliseks eemaldamiseks. Eriti tugev poleerimispadi(roheline) minimaalse soojusülekandega maksimaalse eemaldamiskiiruse saavutamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!