Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Pikaajaline kaitse ja helisummutav toime
- Vastupidav vee- ja soolase vee pritsmetele, nõrkadele hapetele ja alustele
Pange pärast kasutamist aerosoolipurk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks. Mitte pihustada liigenditele, mootoritele, käigukastidele ja pidurisüsteemidele. Töörõhk 3-6 bari, kui kasutatakse põhjakaitsepüstolit, art nr: 0891110640.
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Selliste varjatud alade parandamiseks ja kaitsmiseks, mida ei ole vaja üle värvida. Eriti sobiv kasutamiseks helisummutava seguna välistes rakendustes, sh rattakoobastes, veermiku juures jne.
Raputage purki hoolikalt enne kasutamist. Pind peab olema kuiv ning roostest, mustusest ja määrdeainest puhas. Optimaalne pihustuskaugus on 30 cm. Paksemate kattekihtide puhul laske tootel kattekihtide vahel kuivada. Töösurve: 3-6 bar.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!