Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pöörlevate viilide komplekt SPEED pöörlevad viilid 5 tk
Spetsiaalse SPEED lõikega ja uuendusliku pinnakattega viil, mis tagab silmapaistva töötlusvõime ja pika kasutusea terase, roostevaba terase ja malmi töötlemisel. Saadaval ORSY® süsteemkarbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuni 100 % suurem lõikamisvõime terase ja roostevaba terase töötlemisel, võrreldes tavaliste pöörlevate viilidega
Mõeldud saavutama suurt materjali eemaldamist, ilma et see mõjutaks negatiivselt kasutaja vibratsiooni
Agressiivne freesimisviis, suured laastud, suur materjalieemaldus võime
Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, ka joodetud ühendused on kontrollitud
Sobib ORSY® süsteemile, kompaktne ja praktiline süsteemikarp, millel on kasulikud omadused, nagu virnastatavus, optimeeritud ühendus ja lihtne avamine
Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne töö alustamist veenduge, et tööriista kiirusvahemik ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge kinnitage võlli vaid otsast. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure koormuse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Töösuund tuleb valida vastupidine
pöörlemissuunale. Sobib kasutamiseks: lihvmasinate ja nende paindvõllidega.
Kraatide eemaldamine, pindade töötlemine, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, faasimine ja ümardamine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!