Pöörlevate viilide komplekt, MX hammastus 10 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pöörlevate viilide komplekt, MX hammastus 10 osa
Astmelise hammastusega pöörlev viil 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks. Saadaval ORSY® karbis.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tekitab lühikesi laaste ja tagab kvaliteetse lihvimistulemuse
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
- ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Märkus
- Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid.
- Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites.
- Enne töö alustamist veenduge, et tööriista ajami pöörlemine ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski.
- Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega.
- Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.
Kasutusala
Kraatide eemaldamine, kontuuride töötlemine, pinnatöötlemine, keevise töötlemine, kuju andmine, faasimine / servade ümardamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!