Pöörlev alus, raami
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pöörlev alus, raami
Alusele saab kinnitada 12 väiketarvikute sahtlikappi (kuni 4320 eset). Alus võtab 0,25 m2 põrandapinda.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugev laagriosa töötab tundlikult ja vaikselt
- Vaheplaadid kolme kihi jaoks
- Mõõdud koos paigaldatud lahtritega: 500 × 500 × 1 730 mm
- Max koormus 400 kg
- Raam ei sisalda sahtleid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!