Seadme transpordiratas pöörleva hoidiku ja piduriga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Seadme transpordiratas pöörleva hoidiku ja piduriga
Polüuretaanrattad, polüamiid 6 südamik
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Hõõrdelaagri rumm
- Tugevus: 60±3 Shore D
- Suurepärased veereomadused ja elastsus.
- Hea kulumis- ja rebenemiskindlus, pikk kasutusiga
- Kasutustemperatuur: -15°C kuni +80°C
- Elektrolüütiliselt tsingitud terasplekk korpus
- Kahekordne määrdega kuullaager
- Tolmukaitserõngas
- Sobib erinevate põrandakatetega
Toodud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Kasutusala
Sobib ilmastiku, alkoholide ja glükoolide, nõrkade orgaaniliste ja mineraalsete hapete ning vee poolt mõjutatud keskkondadesse. Need rattad sobivad tekstiili- ja keemiatööstusele, remonditöökodadesse ning hotellidele ja haiglatele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!