Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Horisontaalne pöördlaser RL2-14
Mõeldud spetsiaalselt välistingimustes kasutamiseks. Erakordselt vastupidav, pikk kasutusiga ja lihtne kasutada. Tänu klaaskiuga tugevdatud komposiitkorpusele on RL2-14 suurepärane kasutada ehitusplatsidel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga täpne, ka halbades ilmastikutingimustes
Vastab standardile ISO 17123-6
Säästab aega
Automaatne isetasakaalustamine vaid mõne sekundiga
Hoiab ära tasakaalustamisvead
Automaatne tasakaalustamise jälgimine hoiab ära tasakaalustamisvead, mida põhjustab tuul, pehmed pinnased ja löögid statiivi pihta.
Täielik kaitse mustuse ja vee eest
Kaitseklass IP67
Akud ei kuulu tarnekomplekti
- Kõrguste ülekandmine
- Horisontaalne joondamine sees ja väljas
- Vundamendi kaevamise jälgimine
- Ripplagede paigaldamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!