Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pöörleva peaga käsineetimistangid

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pöörleva peaga käsineetimistangid

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Komplektis kandekohver



Pea pööratav 360º



Sisu:


  • Neetmistööriist

  • Otsikud neetmutritele

M3, M4 ja M5


  • Neediotsikud

2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm ja 4,0 mm


  • Plaadiankru adapter

  • Võti