Pliivaba pehmejoodis Elektroonikatina nr 10
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- RoHS-iga kooskõlas
- S-Sn99,3Cu0,7 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453
- Standardile DIN EN 29454.1, 1.1.2.B vastav räbusti koostis, orgaaniliste halogeenivabade aktiveerimislisanditega
- Töötemperatuur: 350–450 °C
- Sulamisvahemik: 227°C
Kasutusala
Peenjootmine, telekommunikatsioonitehnika, elektroonikakomponendid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!