Laetav LED-pliiatslamp 6 + 1 LED-i
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laetav LED-pliiatslamp 6 + 1 LED-i
Peenike ja kerge pliiatslamp koos magneti ning klambriga, korpus on valmistatud alumiiniumist ja plastist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põhivalgustus 6 x SMD LED
Kohtvalgusti alaservas
Kohtvalgustus, põhivalgustus, väljas
Režiimivahetus
Aku laetustase
Märgutuli
Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg
Uusim liitiumpolümeer akutehnoloogia
Laadimine USB-C liidese kaudu
Märkus
Liitiumpolümeeraku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!