Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk - 1
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk - 2
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk - 3
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk - 4
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk - 5

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk

1, kumbki diameetriga 3–14 mm; diam. 5-20 mm; dia. 16–30,5 mm. Saadaval ORSY® karbis.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

  • Lõikekiirus ja etteanne suurenevad kuni 100%

  • Kasutusiga kahe- või isegi neljakordistub

  • CBN (kuubiline boornitriid), sügav laastusoon

  • Astmeteta avade puurimine ja laiendamine diameetrivahemikus 3–61 mm

  • Kahe lõikeservaga

  • Ei vaja ettepuurimist

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerimata. Suurepärane soojusjuhtivus tagab pikema kasutusea

  • 3-tahuline saba

  • Laseriga graveeritud skaala, vajaliku läbimõõdu hõlpsaks tuvastamiseks

  • Sobib ORSY® süsteemiga, kompaktne ja praktiline karp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Märkus
  • Kaasas lõikekiiruste tabel

  • Pikendage kasutusiga ja suurendage lõikejõudlust, kasutades lõikeõli või lõikepastat