Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS SMART STEP plekipuuride sortiment 3 tk
Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga plekipuur, millel on spiraalne lõikesoon äärmiselt kiireks, mugavaks ja täpseks kasutamiseks, kõigis levinud materjalides paksusega kuni 4 mm.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Smart STEP-tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem läbipuurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Kuni 50% pikem kasutusiga võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Oluliselt energiasäästlikum puurimine võrreldes tavaliste plekipuuridega
- Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel
- Mugav, astmeteta puurimine või olemasoleva puuriava suurendamine
- Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumiseta
- Täpsed ümmargused avad
Sügav laastusoon
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele
Ava läbimõõdu lihtne lugemine puurimise ajal
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
Sobib ORSY® süsteemiga, kompaktne ja praktiline karp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Saadaval ainult Würthist
- Universaalne tööriist suurte lehtmetallitükkide astmeteta puurimiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.
- Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete ehitamisel.
- Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine.
- Järgige lõikekiiruste tabelit
- Puurimise ajal ärge kasutage liigset jõudu. Plekipuur lõikab sujuvalt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!