SHARK UR plastraami kinnitamine Tsingitud terasest peitpea kruviga
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SHARK UR plastraami kinnitamine Tsingitud terasest peitpea kruviga
Universaalne raamikinnitus spetsiaalse ankurdusgeomeetria ja kohese kandevõimega koos ETA hinnanguga üle 100 ehitusmaterjali jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mitmekülgne kasutus
- Kuulub SHARK UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames katsetatud kokku rohkem kui 100 tõestatud ja moodsa ehitusmaterjali puhul
- Läbimõõdud 8 ja 10 on katsetatud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva alusmaterjali jaoks
- Parem ohutus tänu betooni ja müüritise tuleohutuse kahju käitumise eksperthinnangule
Suured koormused
- Tänu ankurduse geomeetriale laienevad hambad neljas suunas ja haarduvad alusmaterjali sisse
- Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel
- Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas
- Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas
- Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele
- Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss
- Väga tugev pöörlemisvastane lukk
Tõhus isolatsioon
- Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele
- Minimaalselt paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud
- Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal
Paigaldussügavused
- Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
Kasutusala
- SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190
- Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
Kasutusala
- Ankrut võib kasutada koos Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA) ankrute puhul mitte-kandvates süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)
- ETA hinnangu kohaselt heaks kiidetud enam kui 100 ehitusmaterjali jaoks, sealhulgas erinevat tüüpi tellised (täistellised ja perforeeritud tellised), õõnes- ja täistellistest silikaatplokid, täisbetoonplokid ja perforeeritud plokid, samuti õõneskergbetoonplokid
- Sobib betoonmüüritise seinte jaoks, näiteks täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk, betoon- ja autoklaavitud poorbetoontelk
- Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.
- Tsingitud kruvi sobib kasutamiseks välistingimustes ja märgades ruumides (kui see paigaldatakse hoolikalt), tingimusel et kruvi pea on piisavalt kaitstud niiskuse ja paduvihma eest. Kaitseks on soovitatav kasutada püsivalt elastset hermeetikut.
- Sobib kinnitamiseks, kui on vaja tõestada kandevõimet tuleohutuse tõttu
Juhised
- Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)
- Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903 990 001. 0903990001
- Puurimine betoonis tolmueemalduspuuriga tähendab, et puurimisauku ei ole vaja puhastada
- Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C
- Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!