400 V HEAVY DUTY CEE pikendusjuhe
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
400 V HEAVY DUTY CEE pikendusjuhe
Ülimalt lihtne kasutamine ja eriti vastupidav konstruktsioon (K2 ja IK10)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- IK10 - Suurim löögikindluse tase (va turva-pistikupesad)
- Patenteeritud disain - korpusele ei kogune vett
- Ergonoomiline 2-komponentne kandesang - koormus jaotub tõhusalt kogu peopesale
- Suur, pöörlev 2-komponentne sissekerimise nupp
- Kaabli sissekerimiseks on sangal eraldi juhtsoon
- Trumli lukustus (avatud/suletud lülitiga)
- Korpuse jalgadel ja trumli vahel on piisavalt ruumi (jalale saab turvakingaga peale astuda), et tagada lisastabiilsus kaabli peale ja lahti kerimisel
- Indikaator - roheline valgusdiood näitab, et pinge on olemas
- 2+1 riputuskohta korpusel - kaablirulli saab üles riputada kaablisidemete, takjalindi või rihmade abil (nt tellingutel)
- IP44 Mennekes CEE pistik 3P+N+E 16 A, 400 V
- 2 x IP54 Mennekes pistikupesa koos tihendiga vastavalt standardile DIN VDE 0620-1
- 1 x IP44 Mennekes CEE pistikupesa 3P+N+E 16 A, 400 V
- Kaabel ei takerdu trumli ja korpuse vahele
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
- K2 vastavalt DGUV informatsioonile 203-006 (endine BGI 608)
- BQ-F polüuretaankaabel - 5-7 korda pikem kasutusiga kui kaubanduslikel RN-F kummi/neopreenkaablitel
Kasutusala
Kasutusala
Keeruliste tingimustes kasutamiseks ehituses, tööstuses, kaubanduses, põllumajanduses jne.
Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!