Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PLASMALÕIKUR POWERCUT 70S
Täiustatud IGBT-tehnoloogia tagab usaldusväärse pideva töö ja energiasäästu. Täpsed lõikeservad kuni 16 mm
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soojusisolatsioon
Soojusisolatsiooniklass „H“ - elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuril kuni 180°C
IGBT tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia tagab veatu keevituse ebastabiilse pinge korral (generaatorite toitel)
Lõike paksus
Maksimaalne lõikepaksus on 22 mm (vajab täiendavat servatöötlust). Optimaalne lõikepaksus kuni 16 mm (vajab minimaalset servatöötlust).
Voolutugevuse reguleerimine
Lihtne voolutugevuse reguleerimine ühe nupu ja digitaalse näidiku abil
Võimsus
Kolmefaasiline masin – vähendatud pingekõikumiste risk
Mugav lõikamine
Saab valida 2/4 T lõikerežiimi vahel
Märgutuli
Näitab suruõhu olekut
Seade tarnitakse ilma jõupistikuta, mis tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasas olevale skeemile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!