Pinnakatte paksusmõõdik integreeritud mõõtesondiga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pinnakatte paksusmõõdik integreeritud mõõtesondiga
Kompaktne seade, mida saab multifunktsionaalse nupu abil kasutada ühe käega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Automaatne alusmaterjali tuvastamine: ohutu ja kiire mõõtmine ilma kalibreerimiseta
- Kasutaja võib alusmaterjali valikut ka käsitsi vahetada
- Suur mõõtetäpsus kogu mõõtepiirkonnas
- Mitmekülgselt kasutatav tänu topeltsondile
- Õrn mõõtmine tänu poleeritud rubiinist mõõtepeadele tagab pika kasutusea
- Uuenduslik tehnoloogia: Halli sensorid ja pöörisvoolutehnoloogia
- Helisignaal mõõtmise alguses
- Automaatne sisse-/väljalülitus
- Valgustusega LCD-ekraan annab teavet mõõdetud väärtuse, aku oleku, mõõtühiku ja töörežiimi kohta
- Mõõtetulemust kuvatakse umbes 15 sekundit
- Mõõtepiirkond (Fe/NFe): 0-3000 μm (saadaval μm/mm)
- Mõõtmise ajasamm: Individuaalne mõõtmine: 850 ms
- Mõõteekraan: 0,0-999 mikromeetrites (μm), alates 1000 μm millimeetrites (mm)
- Minimaalne mõõtepind: Fe: 10 x 10 mm², NFe: 6 x 6 mm²
- Väikseim kõverusraadius: Kumer: 5 mm, nõgus: 25 mm
- Alusmaterjali väikseim paksus: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Komplektis: Pinnakatte paksusemõõdik, kohver, 2 võrdlusplaati (Fe ja Al), rihm, katsetunnistus
Märkus
- Plastpinnalt mõõtmine ei ole võimalik
- Patareid ei kuulu tarnekomplekti
Kasutusala
Terase, raud- ja mitteraudmetallide, nagu alumiiniumi, tsingi, vase või messingi pinnakatte paksuse mõõtmiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!