Metallipesuvahend Pineline
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga leeliseline puhastuskontsentraat
Kaitseb rauda korrosiooni vastu.
- Eemaldab sissepõlenud õli ja määrde plekid, nõe ja pinnal olevad liimid ja täiteained, mida kasutatakse paberitööstuses.
- Täielikult tulekindel.
- 0,5-liitrine pihustipudel, kasutusvalmis töölahus, doseerimine 5–30% muude pakendisuuruste korral, ultraheli-pesurites 1–5%
- pH: 13,5
Kasutamine: vesialuseline määrde eemaldus- ja pesuvahend kasutamiseks enne värvimist. Võib kasutada ka alumiiniumi puhastamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!